Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HYQ 3ZKH5

POP SD44BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYQ Modell: SD44BS201Kryssreferanse: 3ZKH5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.375 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)295
Strekkfasthet425 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD44BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk
326NOK /pakke