Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD616ABSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 1.175 Inch Length, 250Pk | AD3HVA 3ZJZ2

POP AD616ABSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 1.175 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HVA Modell: AD616ABSLF200Kryssreferanse: 3ZJZ2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 525 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.876 til 1.000 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1.175 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)315
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7965
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD616ABSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 1.175 tommer lengde, 250pk
1 525 NOK /pakke