Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L Coupler Barb 3/8 Stål | AE4PVX 5MDA7

PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L Koblingsmottak 3/8 Stål

På lager
Vare: AE4PVX Modell: C26-44LKryssref.: 5MDA7
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Barb Størrelse3 / 8 "
Kroppsstørrelse3 / 8 "
SlangetilkoblingSlangestang
UtvekslingstypeIndustriell
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307923030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMFLO

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseRørstørrelsePris
PLEWS-LUBRIMATIC C20-42L Coupler Barb 1/4 Stål | AE4PVU 5MDA4 C20-42L1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "54NOK
PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Coupler Barb 1/4 Stål | AE4PVV 5MDA5 C20-44L3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L Koblingsmottak 3/8 Stål
110NOK / enhet