PLASTFORSYNING PVCW16 Wye Branch Pvc 45 Degree 16 In | AF2LFG 6UXW8

PLASTIC SUPPLY PVCW16 Wye Branch Pvc 45 grader 16 tommer

På lager
Vare: AF2LFG Modell: PVCW16Kryssreferanse: 6UXW8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye gren
Kanalstørrelse16 "
Lengde34.625 "
MaterialeType I klasse I PVC
typen45 Degree

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)88.07
Skipets bredde (cm)78.42
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseLengdetypenPris
PLASTFORSYNING PVCW04 Wye Branch Pvc 45 Degree 4 In | AF2LFA 6UXW2 PVCW044"17.75 "45 Degree2 465 NOK
PLASTFORSYNING PVCW06 Wye Branch Pvc 45 Degree 6 In | AF2LFB 6UXW3 PVCW066"21.375 "45 Degree3 343 NOK
PLASTFORSYNING PVCW08 Wye Branch Pvc 45 Degree 8 In | AF2LFC 6UXW4 PVCW088"24.25 "45 Degree3 712 NOK
PLASTFORSYNING PVCW10 Wye Branch Pvc 45 Degree 10 In | AF2LFD 6UXW5 PVCW1010 "27.25 "45 Degree4 616 NOK
PLASTFORSYNING PVCW12 Wye Branch Pvc 45 Degree 12 In | AF2LFE 6UXW6 PVCW1212 "30 "45 Degree5 098 NOK
PLASTFORSYNING PVCW14 Wye Branch Pvc 45 Degree 14 In | AF2LFF 6UXW7 PVCW1414 "31.75 "45 Degree5 969 NOK
PLASTFORSYNING PVCSW08X06 Wye Branch Pvc 45 Degree 8x6 In | AF2LFH 6UXW9 PVCSW08X068 "Kjør x 6" gren14.375 "45 graders sal2 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCW16 Wye Branch Pvc 45 grader 16 tommer
8 076 NOK / enhet