Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP Vakuumbryter, gjenget PVC-tetning, polypropylen, 2 tommers størrelse | AA2VRP 11D213

PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP vakuumbryter, gjenget PVC-tetning, polypropylen, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA2VRP Modell: VBS200VT-PPKryssreferanse: 11D213

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Press100 psi
ForsegleViton
Størrelse2"
Temp. Område180 Grader F
Bredde4 7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PV Vakuumbryter, gjenget tetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | AA2VRK 11D209 VBS150VT-PV7 15 / 16 "PVC1.5 "140 Grader F4 7 / 64 "6 842 NOK
PLAST-O-MATIC VBS200VT-PV Vakuumbryter, gjenget tetning, PVC, 2 tommers størrelse | AA2VRL 11D210 VBS200VT-PV8.5 "PVC2"140 Grader F4 7 / 64 "8 241 NOK
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PV Vakuumbryter, gjenget tetning, PVC, 3 tommers størrelse | AA2VRM 11D211 VBS300VT-PV10.5 "PVC3"140 Grader F5.5 "15 615 NOK
PLAST-O-MATIC VBS150VT-PP Vakuumbryter, gjenget PVC-tetning, polypropylen, 1-1/2 tommers størrelse | AA2VRN 11D212 VBS150VT-PP7 15 / 16 "polypropylen1.5 "180 Grader F4 7 / 64 "8 235 NOK
PLAST-O-MATIC VBS300VT-PP Vakuumbryter, gjenget PVC-tetning, polypropylen, 3 tommers størrelse | AA2VRQ 11D214 VBS300VT-PP10.5 "polypropylen3"180 Grader F5.5 "21 917 NOK
PLAST-O-MATIC VBS150EPT-PV Vakuumbryter, gjenget EPDM-tetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | CD4HDP VBS150EPT-PV-----5 505 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC VBS200EPT-PV Vakuumbryter, gjenget EPDM-tetning, PVC, 2-tommers størrelse | CD4HDQ VBS200EPT-PV-----7 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC VBS200VT-PP vakuumbryter, gjenget PVC-tetning, polypropylen, 2 tommers størrelse
11 910 NOK / enhet