PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 3-tommers størrelse | AA3AYE 11G091

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3AYE Modell: RVTX300V-PVKryssref.: 11G091

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialPVC
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeFNPT
Total høyde18 19 / 64 "
Total lengde7"
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialeViton
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 140 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, EPDM-tetning, 3 tommers størrelse | CD4HZJ RVTX300EP-PVStengeventil25 738 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300V-CP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, CPVC, Viton-tetning, 3-tommers størrelse | CD4HZY RVTX300V-CPStengeventil27 515 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-CP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, CPVC, EPDM-tetning, 3-tommers størrelse | CD4HZZ RVTX300EP-CPStengeventil27 422 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300V-PF bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVDF, Viton-tetning, 3-tommers størrelse | CD4JBC RVTX300V-PFStengeventil50 755 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PF by-pass ventil, mottrykk, in-line trykkavlastning, PVDF, 3 tommers størrelse | CD4JBD RVTX300EP-PFStengeventil50 674 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 3 tommers størrelse
23 238 NOK / enhet