Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 6001-2LM trykkmåler Heavy Duty 6 In 1000 psi | AG9LMT 20TX48

PIC GAUGES 6001-2LM trykkmåler Heavy Duty 6 In 1000 psi

På lager
Vare: AG9LMT Modell: 6001-2LMKryssref.: 20TX48
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
2 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse6"
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 1000
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen10
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9979
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 100
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeMinste eksamenPris
PIC MÅLER 6001-2LH trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2LH0 til 30022 903 NOK
PIC MÅLER 6001-2LB trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 til 150.12 903 NOK
PIC GAUGES 6001-2LC trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 til 300.22 903 NOK
PIC GAUGES 6001-2LD trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0 til 600.52 903 NOK
PIC GAUGES 6001-2LE trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0 til 10012 903 NOK
PIC GAUGES 6001-2LF trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 160 psi | AG9LMN 20TX44 6001-2LF0 til 160 psi22 903 NOK
PIC GAUGES 6001-2LG trykkmåler Heavy Duty 6 tommer 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 til 20022 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LM trykkmåler Heavy Duty 6 In 1000 psi
2 903 NOK / enhet