Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 202L-204P Industriell trykkmåler, 0 til 3000 Psi, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CT7TKD 20TW09

PIC GAUGES 202L-204P industriell trykkmåler, 0 til 3000 Psi, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann

På lager
Vare: CT7TKD Modell: 202L-204PKryssreferanse: 20TW09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PIC GAUGES 202L-204CC Industrial Compound Måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 2 tommers skive, midt bak | CT7TFR 20TW01 202L-204CCSammensatt måler315NOK
PIC-MÅLER 202L-158M Industriell trykkmåler, 0 til 1000 psi, 1 1/2 tomme skive, 1/8 tomme Npt hann | CT7TFW 20TV93 202L-158MTrykk måler315NOK
PIC MÅLER 201L-204M Industriell trykkmåler, 0 til 1000 psi, 2 tommers skive, 1/4 tommer Npt hann | CT7TGD 20TU95 201L-204MTrykk måler288NOK
PIC-MÅLER 202L-204M Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann, 20 | CT7TGE 20TW07 202L-204MTrykk måler318NOK
PIC MÅLER 201L-208M Industriell trykkmåler, 0 til 1000 psi, 2 tommers skive, 1/8 tommer Npt hann | CT7TGJ 20TV08 201L-208MTrykk måler285NOK
PIC MÅLER 202L-208M Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 2-tommers skive, 1/8 tomme Npt hann, 20 | CT7TGK 20TW21 202L-208MTrykk måler318NOK
PIC MÅLER 201L-158E Industriell trykkmåler, 0 til 100 psi, 1 1/2 tomme skive, 1/8 tomme Npt hann | CT7TGR 20TU82 201L-158ETrykk måler276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 202L-204P industriell trykkmåler, 0 til 3000 Psi, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann
317NOK / enhet