Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 201L-402J Trykkmåler væske 4 tommer 500 psi | AG9LHW 20TV76

PIC GAUGES 201L-402J trykkmåler væske 4 tommer 500 psi

På lager
Vare: AG9LHW Modell: 201L-402JKryssref: 20TV76
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 500
SensormaterialeKobber
Minste eksamen10
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7303
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 100
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeCase ColorTilkoblingsstedPris
PICKMÅLER 201L-158H Trykkmåler Væske fylt 0 til 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolykarbonat+/- 3-2-3%none0 til 300 psi5 psiKopperlegeringSølvSenk260NOK
PIC MÅLER 201L-402R Trykkmåler Væskefylt | AA8RYA 19RZ19 201L-402Rpolykarbonat+/- 2-1-2%Tilgjengelig separat5000 psi100 psiKopperlegeringSølvSenk694NOK
PIC MÅLER 201L-402B Trykkmåler Væske 4 tommer 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BPlast-Nei0 til 150.1KobberRustfritt stålBunn694NOK
PIC MÅLER 201L-402C Trykkmåler Væske 4 tommer 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CPlast-Nei0 til 300.5KobberRustfritt stålBunn694NOK
PIC MÅLER 201L-402D Trykkmåler Væske 4 tommer 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DPlast-Nei0 til 601KobberRustfritt stålBunn694NOK
PIC MÅLER 201L-402E Trykkmåler Væske 4 tommer 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EPlast-Nei0 til 1002KobberRustfritt stålBunn694NOK
PIC MÅLER 201L-402F Trykkmåler Væske 4 tommer 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FPlast-Nei0 til 160 psi2KobberRustfritt stålBunn694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 201L-402J trykkmåler væske 4 tommer 500 psi
694NOK / enhet