Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK Linear Fluorescent Bulb, T8, Medium Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 6500K, 17W LFL, 1 | CT7RWE 492X78

PHILIPS F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK Linear Fluorescent Bulb, T8, Medium Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 6500K, 17W LFL, 1

På lager
Vare: CT7RWE Model: F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PKKryssreferanse: 492X78
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK Linear Fluorescent Bulb, T8, Medium Bi-Pin, 2 ft Nominal Length, 6500K, 17W LFL, 1
101NOK / enhet