Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS C70S62/ALTO Høytrykksnatrium Hid-pære, Mogul-skrue, 6800 Lm | CH6NQB 492Y55

PHILIPS C70S62/ALTO høytrykksnatrium skjult pære, mogulskrue, 6800 Lm

På lager
Vare: CH6NQB Modell: C70S62/ALTOKryssref: 492Y55

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen pære
ANSI-kodeS62
Base TypeMogul skrue E39
Strålevinkel360 grader
Pære Dia.2 15 / 16 "
Garantilengde for pæreprodusenter3 år.
Farge Temp.2100K
SFI21
FinishFjern
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
LysfordelingOmnidirectional
Lumen6,800 lm
Min. Temp.-40 grader F
Total lengde7 3 / 4 "
Vurdert liv24000 timer.
FormED23-1/2
KnusebestandigNei
Temp. Område-40 til 250 grader F
HandelsnummerC70S62/ALTO
typenstandard
Watts70W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellFormANSI-kodeBase TypeHandelsnummerWattsFarge Temp.LysfordelingLumenPris
PHILIPS 43A19/EV Halogenpære, middels skrue, 750 Lm, standardpære, 43W, pakke med 2 | CH6JWH 492Z30 43A19/EVA19BABMedium skrue E2643W/E26/A60/SW/1000h43W2920KFlood750 lm266NOK
RFQ
PHILIPS 72A19/EV Halogenpære, middels skrue, 1490 Lm, standardpære, 72W, pakke med 2 | CH6LZZ 492Z32 72A19/EVA19BABMedium skrue E2672W E26/A60/SW/1000"72W3000KFlood1490 lm204NOK
RFQ
PHILIPS C250S50/ALTO høytrykksnatrium skjult pære, mogulskrue, 28500 Lm | CH6NPK 492Y49 C250S50/ALTOED18S50Mogul skrue E39C250S50/ALTO250W2100KOmnidirectional28500 lm364NOK
PHILIPS 20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK Halogenpære, MR11, 2-Pin, 20 Med Watt, 215 lm, Halogen | CT7RBC 492Z34 20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK--------136NOK
PHILIPS BC20MRC16/FL36 3PK Halogenpære, MR16, 2-Pin, 20 Med Watt, 205 lm, Halogen, 3 PK | CT7RBD 492Z39 BC20MRC16/FL36 3PK--------236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS C70S62/ALTO høytrykksnatrium skjult pære, mogulskrue, 6800 Lm
354NOK / enhet