PHILIPS BURTON NXC Led eksamen lys tak 45in lengde 5.42 ft | AG4VUG 35FT74

PHILIPS BURTON NXC Led eksamenslys Ceiling 45in Lengde 5.42 Ft

På lager
Vare: AG4VUG Modell: NXCKryssreferanse: 35FT74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-undersøkelseslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde45 "
FARGEHvit
Farge Temp.4600K
Ledningslengde5.42ft.
LedningstypeKoble til
Lampe inkludertJa
LampetypeLED
LensFjern
light Output50,000 18 Lux @ XNUMX "
MonteringstypeTak
Samlet rekkevidde45 "
Bytte omrocker
typenTak
Spenning120
WattsLav 8 / Høy 16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.435
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (2) LED-lysmoduler med 40,000 timer. Life Each, Wall, Floor, Ceiling and Table Mount Configurations for The Practitioner, 5 år. Begrenset garanti

Produktvarianter

ProduktModellWattsArmlengdeFarge Temp.Ledningslengdelight OutputMonteringstypeSamlet rekkeviddetypenPris
PHILIPS BURTON NXFL Led undersøkelseslys 4600k Rocker | AG4VTR 35FT57 NXFLLav 8 / Høy 1645 "4600K5.42ft.Lav 25,000 lux @ 18 ", Høy 50,000 lux @ 18"Gulvstativ45 "Gulvstativ11 846 NOK
PHILIPS BURTON ALEDFL Led undersøkelseslys 45w 4300k vippe | AG4VTT 35FT58 ALEDFL4563 "4300K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Gulvstativ63 "Gulvstativ53 670 NOK
PHILIPS BURTON OPLEDFL Led undersøkelseslys 3300k fotbryter | AG4VTZ 35FT65 OPLEDFL4237.5 "3700K9.83ft.90,000 lux @ 24 "Gulvstativ37.5 "Gulvstativ42 607 NOK
PHILIPS BURTON NXT Led eksamenslysbord 45 tommer armlengde 5.42 fot | AG4VUE 35FT72 NXTLav 8 / Høy 1645 "4600K5.42ft.50,000 18 Lux @ XNUMX "Bordbase45 "Bord10 902 NOK
PHILIPS BURTON NXW Led eksamenslysvegg 45in. Armlengde 5.42 fot | AG4VUF 35FT73 NXWLav 8 / Høy 1645 "4600K5.42ft.50,000 18 Lux @ XNUMX "Wall45 "Wall10 902 NOK
PHILIPS BURTON OPLEDSC Led eksamenslys HD og cellefeste | AG4VVB 35FT95 OPLEDSC4237.5 "3700K10ft.90,000 lux @ 24 "Enkelt tak37.5 "Tak43 489 NOK
PHILIPS BURTON OPLEDDC Led eksamenslys Dobbel HD og tak Mt | AG4VVC 35FT96 OPLEDDC4237.5 "3700K10ft.90,000 lux @ 24 "Dobbelt tak37.5 "Tak78 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON NXC Led eksamenslys Ceiling 45in Lengde 5.42 Ft
11 846 NOK / enhet