PHILIPS ADVANCE 72C5782-NP-001 HID-forkobling, magnetisk, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, 250 W lampe | AD2VUZ 3V565

PHILIPS ADVANCE 72C5782-NP-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, 250 W lampe

På lager
Vare: AD2VUZ Modell: 72C5782-NP-001Kryssreferanse: 3V565

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM58
Ballast-familieHID magnetisk
Forkoblingstypevedlagt
Høyde2.625 "
Hz60
Inngangsspenning120/277
Inngangs-watt290
IsolasjonsklasseA
LampetypeMetal Halide
Lampe watt250
Lengde16 7 / 10 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V2.6
Driftsforsterker @ 277V1.1
StarttypeProbe
Termisk beskyttelseJa, innebygd automatisk tilbakestilling
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • FCan -vedlegg

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseANSI-kodeBallast-familieLampe wattLengdeMin. Starter temp.StarttypeTermisk beskyttelsePris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sonde, 400W lampe | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-1 949 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 1000W lampe | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-3 570 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000W lampe | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-4 966 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 150W lampe | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 Grader FPuls-1 998 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID ballast, metallhalogen, 120/208/240/277/480 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 Grader FProbe-2 527 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 400W lampe | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-2 947 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID ballast, metallhalogen, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 Grader FProbe-2 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 72C5782-NP-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, 250 W lampe
5 085 NOK / enhet