PHASE-A-MATIC VS-15 Spenningsstabilisator Maks ampere 42 15 HK | AC8VXT 3EDZ3

PHASE-A-MATIC VS-15 Spenningsstabilisator Maks ampere 42 15 HK

På lager
Vare: AC8VXT Modell: VS-15Kryssref: 3EDZ3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsstabilisator
Dybde4"
Høyde8"
HP15
Inngangsspenning208-230
Maks. Forsterker42
Maks. Utgangs volt208-230 +/- 5%
MonteringstypeHard kablet / panelmontering
NEMA-vurderingType 1 kabinett
Fase3
Spenningsutgang208-230 +/- 5%
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9032894000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. ForsterkerPris
PHASE-A-MATIC VS-5 Spenningsstabilisator Maks Ampere 13.9 5 HK | AD9LJC 4TGY8 VS-5513.99 120 NOK
PHASE-A-MATIC VS-40 Spenningsstabilisator, 102 A Maks. Forsterkere, 40 hk HK, 7 3/4 tomme DP, 10 1/2 tomme bredde | CT7QVB 3EEA2 VS-40--41 391 NOK
PHASE-A-MATIC VS-50 Spenningsstabilisator, 126 A Maks. Forsterkere, 50 hk HK, 7 3/4 tomme Dp, 10 1/2 tomme bredde | CT7QVC 3EEA4 VS-50--54 574 NOK
PHASE-A-MATIC VS-7 Spenningsstabilisator, 23 A Maks. Forsterkere, 7.5 hk HK, 4 tommers Dp, 6 tommers bredde, 8 tommers høyde | CT7QVD 3EDY8 VS-7--13 557 NOK
PHASE-A-MATIC VS-100 Spenningsstabilisator, 252 A Maks. Forsterkere, 100 hk HK, 15 1/2 tomme Dp, 21 tommers bredde | CT7QVE 3EEC1 VS-100--92 286 NOK
PHASE-A-MATIC VS-10 Spenningsstabilisator, 28 A Maks. Forsterkere, 10 hk HP, 4 tommers Dp, 6 tommers bredde, 8 tommers høyde | CT7QVF 3EDZ1 VS-10--16 238 NOK
PHASE-A-MATIC VS-1 Spenningsstabilisator, 4.2 A Maks. Forsterkere, 1 hk HP, 4 tommers Dp, 6 tommers bredde, 8 tommers høyde | CT7QVG 3EDX9 VS-1--4 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHASE-A-MATIC VS-15 Spenningsstabilisator Maks ampere 42 15 HK
21 584 NOK / enhet