Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 14005 Bilkarosserifil Extra Grov 14 Tommer Lengde | AH6GDQ 35ZF87

PFERD 14005 Bilkarosserifil Ekstra Grov 14 Tommer Lengde

På lager
Vare: AH6GDQ Modell: 14005Kryssreferanse: 35ZF87
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
1 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarosserifil
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEGrå
KlasseEkstra Grov
Høyde3 / 16 "
Lengde14 "
FormConvex
Bredde1 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Pakket i: eske

Produktvarianter

ProduktModellKlasseHøydeLengdeFormBreddePris
PFERD 14010 Bilkarosserifil Fin 14 tommers lengde x 1-3/8 tommers bredde | AH6GDL 35ZF83 14010end5 / 16 "14 "Buet konveks1.38 "1 033 NOK
PFERD 14000 Bilkarosserifil Meget fin 14 tommers lengde | AH6GDM 35ZF84 14000Veldig fin3 / 16 "14 "Convex1 11 / 32 "1 131 NOK
PFERD 14009 Bilkarosserifil grov 14 tommers lengde x 1-3/8 tommers bredde | AH6GDN 35ZF85 14009Grov5 / 16 "14 "Buet konveks1.38 "1 072 NOK
PFERD 14008 Bilkarosserifil konveks fin 14 tommers lengde | AH6GDP 35ZF86 14008end3 / 16 "14 "Convex1 11 / 32 "1 131 NOK
PFERD 14002 Karosserifil Medium 12 tommers lengde x 1-5/32 tommers bredde | AH6GDR 35ZF88 14002Medium3 / 16 "12 "Convex1.156 "1 090 NOK
PFERD 14003 Karosserifil fin 12 tommers lengde x 1-5 / 32 tommers bredde | AH6GDT 35ZF89 14003end3 / 16 "12 "Convex1.156 "1 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 14005 Bilkarosserifil Ekstra Grov 14 Tommer Lengde
1 202 NOK / enhet