Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEWAG 7G100SOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Sos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFP 2VCE6

PEWAG 7G100SOSXK/5 kjedeslynge G100 Sos Xk legert stål 5 fot

På lager
Vare: AC3PFP Modell: 7G100SOSXK/5Kryssreferanse: 2VCE6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og slyngekrok
Kjedestørrelse9 / 32 "
FARGESvart, Orange
Finishmalt
Klasse100
Lengde5ft.
MaterialeAlloy Steel
Antall kjeder1
Samlet rekkevidde5 ft.
Enkelt kapasitet4300 lb.
SlyngetypeSOSXK
Arbeidsbelastningsgrense4300 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7315821000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G100DOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOSXK7400 lb.7 436 NOK
PEWAG 7G100DOSXK / 10 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "10ft.210 ft.DOSXK7400 lb.9 493 NOK
PEWAG 7G100QOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Qos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Avlang lenke og (4) Sling kroker9 / 32 "5ft.45 ft.QOSXK11,200 lb.16 310 NOK
PEWAG 10G100SOSXK / 10 Kjedeslynge G100 Sos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFQ 2VCE7 10G100SOSXK / 10Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "10ft.110 ft.SOSXK8800 lb.6 325 NOK
PEWAG 10G100DOGXK / 10 Kjedeslynge G100 Dog Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Avlang lenke og (2) Grab Hooks3 / 8 "10ft.210 ft.DOGXK15,200 lb.10 448 NOK
PEWAG 10G100DOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5ft.25 ft.DOSXK15,200 lb.11 264 NOK
PEWAG 10G100DOSXK / 10 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "10ft.210 ft.DOSXK15,200 lb.12 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 7G100SOSXK/5 kjedeslynge G100 Sos Xk legert stål 5 fot
3 939 NOK / enhet