PEWAG 10G100DOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFT 2VCE9

PEWAG 10G100DOSXK/5 kjedeslynge G100 Dos Xk legert stål 5 fot

På lager
Vare: AC3PFT Modell: 10G100DOSXK/5Kryssreferanse: 2VCE9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og (2) Sling kroker
Kjedestørrelse3 / 8 "
FARGESvart, Orange
Dobbel kapasitet @ 60 grader15,200 lbs.
Finishmalt
Klasse100
Lengde5ft.
MaterialeAlloy Steel
Antall kjeder2
Samlet rekkevidde5 ft.
SlyngetypeDOSXK
Arbeidsbelastningsgrense15,200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.474
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7315821000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G100DOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOSXK7400 lb.7 436 NOK
PEWAG 7G100DOSXK / 10 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFM 2VCE4 7G100DOSXK / 10Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "10ft.210 ft.DOSXK7400 lb.9 493 NOK
PEWAG 7G100QOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Qos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Avlang lenke og (4) Sling kroker9 / 32 "5ft.45 ft.QOSXK11,200 lb.16 310 NOK
PEWAG 7G100SOSXK / 5 Kjedeslynge G100 Sos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFP 2VCE6 7G100SOSXK / 5Avlang lenke og slyngekrok9 / 32 "5ft.15 ft.SOSXK4300 lb.3 939 NOK
PEWAG 10G100SOSXK / 10 Kjedeslynge G100 Sos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFQ 2VCE7 10G100SOSXK / 10Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "10ft.110 ft.SOSXK8800 lb.6 325 NOK
PEWAG 10G100DOGXK / 10 Kjedeslynge G100 Dog Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Avlang lenke og (2) Grab Hooks3 / 8 "10ft.210 ft.DOGXK15,200 lb.10 448 NOK
PEWAG 10G100DOSXK / 10 Kjedeslynge G100 Dos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "10ft.210 ft.DOSXK15,200 lb.12 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 10G100DOSXK/5 kjedeslynge G100 Dos Xk legert stål 5 fot
11 264 NOK / enhet