PEWAG 13G50QOS/10 Kjedeslynge G50 Qos Stnless Steel 10 fots lengde | AC3PLT 2VCW7

PEWAG 13G50QOS/10 kjedeslynge G50 Qos Stnless Steel 10 fot lengde

På lager
Vare: AC3PLT Modell: 13G50QOS/10Kryssreferanse: 2VCW7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og (4) Sling kroker
Kjedestørrelse1 / 2 "
FARGESølv
Finishmalt
Klasse50
Lengde10ft.
MaterialeRustfritt stål
Antall kjeder4
Samlet rekkevidde10 ft.
Enkelt kapasitet23,600 lb.
SlyngetypeQOS
Arbeidsbelastningsgrense18,500 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7315825000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fot lengde | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 kg10 316 NOK
PEWAG 7G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Sling Hook Hver ende9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 kg12 244 NOK
PEWAG 7G50DOS/5 kjedeslynge G50 Dos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb.20 825 NOK
PEWAG 10G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb.16 746 NOK
PEWAG 10G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook Hver ende3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb.18 330 NOK
PEWAG 10G50DOS/5 kjedeslynge G50 Dos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb.30 946 NOK
PEWAG 13G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb.23 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 13G50QOS/10 kjedeslynge G50 Qos Stnless Steel 10 fot lengde
103 958 NOK / enhet