Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 149-108 testplugg, håndtett test, 7.85 - 8.25 tommer diameter, aluminium

På lager
Vare: CF3AYY Modell: 149-108

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestplugg
Body MaterialStål
Omkjøring1 / 2 "PT
Maks. Diameter8.25 "
Maks. Hode11 ft
Maks. Press5 psi
Maks. Temp.120 grader F
Min. Dia.7.85 "
Nominell rørstørrelse (in.)8"
Forsegl materialeSBR/Naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressPris
PETERSEN PRODUKTER 149-102 testplugg, håndtett test, 1.8 - 2.25 tommer diameter, aluminium | CF3AYT 149-102Aluminum2.25 "57 ft25 psi647NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-103 Testplugg, håndtett test, 2.75 - 3.25 tommer diameter, aluminium | CF3AYU 149-103Aluminum3.25 "57 ft25 psi712NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-104 testplugg, håndtett test, 3.75 - 4.15 tommer diameter, aluminium | CF3AYV 149-104Aluminum4.15 "57 ft25 psi809NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-105 testplugg, håndtett test, 4.65 - 5.25 tommer diameter, aluminium | CF3AYW 149-105Stål5.25 "57 ft25 psi1 428 NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-106 Testplugg, håndtett test, 5.8 - 6.5 tommers diameter, aluminium | CF3AYX 149-106Stål6.5 "23 ft10 psi1 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-108 testplugg, håndtett test, 7.85 - 8.25 tommer diameter, aluminium
2 093 NOK / enhet