Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 143-9080 Plugg, Mekanisk, Forsterket Abs, Vingemutter, 8 Tommer Diameter | CF3AJC

PETERSEN PRODUCTS 143-9080 Plugg, mekanisk, forsterket abs, vingemutter, 8 tommers diameter

På lager
Vare: CF3AJC Modell: 143-9080
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
860NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialABS
Maks. Diameter8.03 "
Maks. Hode40 ft
Maks. Press17 psi
Maks. Temp.125 grader F
Min. Dia.7.7 "
Nominell rørstørrelse (in.)8"
Total lengde3.75 "
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. PressTotal lengdePris
PETERSEN PRODUCTS 143-9015-E Plugg, Mekanisk, Forsterket Abs, Vingemutter, End Of Pipe, 1.5 tommers diameter | CF3AHU 143-9015-E1.65 "17 psi1.75 "150NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E Plugg, Mekanisk, Forsterket Abs, Vingemutter, End Of Pipe, 6 Tommer Diameter | CF3AHY 143-9060-E6.08 "17 psi3.75 "517NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-9040 Plugg, Mekanisk, Forsterket Abs, Vingemutter, 4 Tommer Diameter | CF3AJA 143-90404.06 "17.3 PSI2.5 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9080 Plugg, mekanisk, forsterket abs, vingemutter, 8 tommers diameter
860NOK / enhet