PETERSEN MFG. 6X36EMB Pullert Fast 6 Karbonstål Gul | AG2CBK 31EX32

PETERSEN MFG. 6"X36"EMB Pullert Fast 6 Karbonstål Gul

På lager
Vare: AG2CBK Modell: 6 "X36" EMBKryssreferanse: 31EX32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
FARGEGul
FinishPulverlakkert
Impact ResistanceVÆR MER SPESIFIK.JR
Låsesystemnone
MaterialeKarbonstål
Netto Vekt84 lb.
Antall monteringshull0
Utenfor Dia.6"
Total høyde48.5 "
Veggtykkelse0.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908595

Produktdetaljer:

    • Installasjonsdybde (12 ")
    • Opplyst (Nei)
    • Ferdig høyde (48-1 / 2 ")
    • Pullertfunksjon (fast)
    • Pullertform (rund)
    • Capsform (kuppel)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN MFG. 6"X36"EMB Pullert Fast 6 Karbonstål Gul
7 025 NOK / enhet