PEMKO GG3151CN84 Værlist Flat 7 fot lengde Sølv Neopren | AH8TTG 38ZA06

PEMKO GG3151CN84 Værlist Flat 7 fot lengde Sølv Neopren

Vare: AH8TTG Modell: GG3151CN84Kryssreferanse: 38ZA06
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

861NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakweathers
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishMølle
Flens høyde1 / 4 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1 / 4 "
Flensbredde1.25 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1"
Sett inn TypeFlate
Maks. Dørgap3 / 4 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde2.25 "
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-40 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.854
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensfarge: Sølv

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PEMKO GG3151CN896 Værlist Flat 8 fot lengde Sølv Neopren | AH8TTH 38ZA07 GG3151CN8968ft.986NOK
RFQ
PEMKO GG3151DN84 Værlist Flat 7 fot lengde Neopren Svart | AH8TTJ 38ZA08 GG3151DN847ft.1 139 NOK
RFQ
PEMKO GG3151DN896 Værlist Flat 8 fot lengde Neopren Svart | AH8TTK 38ZA09 GG3151DN8968ft.1 298 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO GG3151CN84 Værlist Flat 7 fot lengde Sølv Neopren
861NOK / enhet