Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 45061DNB36 Dørramme værlist 3 fot svart | AC8WMN 3EGZ2

PEMKO 45061DNB36 Dørramme værlist 3 fot svart

På lager
Vare: AC8WMN Modell: 45061DNB36Kryssreferanse: 3EGZ2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens FinishMørk bronse
Flens høyde7 / 16 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 16 "
Flensbredde7 / 16 "
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialenylon
Sett inn størrelse5 / 8 "
Sett inn TypeFleksibel nylonbørste
Monteringstypeoverflaten
Total lengde3ft.
Projeksjon9 / 32 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-25 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)93.22
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensefarge (mørk bronse)

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargeTotal lengdePris
PEMKO 45061CNB36 Dørramme værlist 3 fot grå | AC8WMJ 3EGY6 45061CNB36Grå3ft.311NOK
PEMKO 45061CNB48 Dørramme værlist 4 fot grå | AC8WMK 3EGY7 45061CNB48Grå4ft.305NOK
PEMKO 45061DNB48 Dørramme værlist 4 fot svart | AC8WMP 3EGZ3 45061DNB48Svart4ft.434NOK
PEMKO 45061DNB84 Dørramme værlist 7 fot svart | AC8WMQ 3EGZ5 45061DNB84Svart7ft.790NOK
RFQ
PEMKO 45061DNB96 Dørramme værlist 8 fot svart | AC8WMR 3EGZ6 45061DNB96Svart8ft.903NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 45061DNB36 Dørramme værlist 3 fot svart
439NOK / enhet