Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 411ARL36 Automatisk dørbunn 9/16 x 36 tommer aluminium | AC3XRL 2XHY1

PEMKO 411ARL36 Automatisk dørbunn 9/16 x 36 tommer aluminium

På lager
Vare: AC3XRL Modell: 411ARL36Kryssreferanse: 2XHY1
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
1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGESølv
FinishMølle
Flens høyde1-3 / 8 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse9 / 16 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse3 / 8 "
Lengde36 "
YtelseHeavy Duty
Projeksjon3 / 4 "
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar Material (Neopren)

Produktvarianter

ProduktModellSett inn materialeBreddePris
PEMKO 411APKL36 Automatisk dørbunn 3/8 x 36 tommer aluminium | AC3XRK 2XHX9 411APKL36PemkoPrene3 / 8 "989NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 411ARL36 Automatisk dørbunn 9/16 x 36 tommer aluminium
1 062 NOK / enhet