Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 315CN48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WKQ 3EGR1

PEMKO 315CN48 Dørbunnsveip 4 fot

På lager
Vare: AC8WKQ Modell: 315CN48Kryssreferanse: 3EGR1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde1-1 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse7 / 16 "
Lengde4ft.
Projeksjon1 / 4 "
Feie TypeEnkel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelseLengdeProjeksjonPris
PEMKO 315CN36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WKP 3EGP9 315CN36anodisert aluminiumSvartNeopren7 / 16 "3ft.1 / 4 "292NOK
PEMKO 315DN36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WKR 3EGR2 315DN36Mørk bronse aluminiumSvartNeopren7 / 16 "3ft.1 / 4 "336NOK
PEMKO 315DN48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WKT 3EGR3 315DN48Mørk bronse aluminiumSvartNeopren7 / 16 "4ft.1 / 4 "497NOK
PEMKO 315SSN36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLD 3EGT5 315SSN36Rustfritt stålSvartNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "1 033 NOK
PEMKO 315SSN48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WLE 3EGT6 315SSN48Rustfritt stålSvartNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "1 290 NOK
PEMKO 307AV48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WLH 3EGU3 307AV48AluminumGråVinylinnsats7 / 8 "4ft.1 / 4 "168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 315CN48 Dørbunnsveip 4 fot
380NOK / enhet