PEMKO 2815CM84 Dørramme Weatherstrip 7 føtter svart | AC8WMV 3EHA1

PEMKO 2815CM84 dørkarm værlist 7 fot svart

Vare: AC8WMV Modell: 2815CM84Kryssreferanse: 3EHA1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens FinishFjern
Flens høyde1-1 / 8 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 16 "
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeMagnetic
Sett inn størrelse3 / 16 "
Sett inn TypeMagnetic
Total lengde7ft.
Projeksjon5 / 8 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)216.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8505192000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PEMKO 2815CM36 Dørkarm Weatherstrip 3 føtter svart | AC8WMT 3EGZ7 2815CM363ft.493NOK
PEMKO 2815CM48 Dørkarm Weatherstrip 4 Feet Black | AC8WMU 3EGZ8 2815CM484ft.668NOK
PEMKO 2815DM36 Dørkarm Weatherstrip 3 føtter svart | AC8WMW 3EHA2 2815 DM363ft.545NOK
PEMKO 2815MM48 Dørkarm Weatherstrip 4 Feet Black | AC8WMX 3EHA3 2815 MM484ft.689NOK
PEMKO 2815DM48 Dørkarm Weatherstrip 7 Feet Black | AC8WMY 3EHA5 2815 DM487ft.933NOK
RFQ
PEMKO 2815DM96 Dørkarm Weatherstrip 8 føtter svart | AC8WMZ 3EHA6 2815 DM968ft.1 438 NOK
RFQ
PEMKO 2815CM96 Dørkarm Weatherstrip 8 føtter svart | AC8WNE 3EHC8 2815CM968ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 2815CM84 dørkarm værlist 7 fot svart