Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELTOR X3A øreklokke 28db over hodet Svart/rød | AB6FNV 21DE16

PELTOR X3A Øreklokke 28db Over-the-head Svart/rød

På lager
Vare: AB6FNV Modell: X3AKryssreferanse: 21DE16
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØrepynt
FARGESvart, rød
dielektriskJa
Øreklokke stilOver-the-head
Støyreduksjonsvurdering NRR28 dB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3926909987
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStøyreduksjonsvurdering NRRPris
PELTOR X1A øreklokke 22db over hodet Svart/grønn | AB6FNT 21DE14 X1ASvart / Grønn22 dB335NOK
PELTOR X2A øreklokke 24db over hodet Svart/gul | AB6FNU 21DE15 X2ASvart / Gul24 dB413NOK
PELTOR X4A øreklokke 27db over hodet Svart/kull | AB6FNW 21DE17 X4ASvart / Chartreuse27 dB694NOK
PELTOR X5A øreklokke 31db over hodet svart | AB6FNX 21DE18 X5ASvart31 dB715NOK
PELTOR H10A HV Øreklokke 30db Over-the-head Svart/grønn | AC9RVJ 3JNF6 H10A HVSvart / Grønn30 dB745NOK
PELTOR H31A øreklokke 24db hodebånd Oransje | AD2NED 3RXF1 H31Aoransje24 dB869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELTOR X3A Øreklokke 28db Over-the-head Svart/rød
511NOK / enhet