Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 8044C Lampe Modul Xenon | AE4AHY 5HE13

PELICAN 8044C lampemodul Xenon

På lager
Vare: AE4AHY Modell: 8044CKryssref: 5HE13

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftingslampe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
PELICAN 2600-350-000 BUY6 Erstatningspære Krypton | AD2BTH 3MMX5 2600-350-000 KJØP67NOK
PELICAN 1804 lampemodul C | AD8DJT 4JC04 180420NOK
PELICAN 2204 lampemodul Aa | AD8DJX 4JC12 220411NOK
PELICAN 2304 lampemodul Aa | AD8DJY 4JC15 230410NOK
PELICAN 2605LM lampemodul | AD9ZGF 4VZ53 2605LM5NOK
PELICAN 2624C Lampe Modul Xenon | AE4AHZ 5HE14 2624C9NOK
PELICAN 2644C Lampe Modul Xenon | AE4AJA 5HE15 2644C9NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 8044C lampemodul Xenon
280NOK / enhet