Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS FSA125S Støperikrok, Stål, 80 Grade, Øye/Offset, 1/2 tomme Handelsstørrelse, 5 | CT7PHT 49DA05

PEERLESS FSA125S støperikrok, stål, 80 klasse, øye/offset, 1/2 tommer handelsstørrelse, 5

På lager
Vare: CT7PHT Modell: FSA125SKryssreferanse: 49DA05

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøperikrok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PEERLESS FSA125 Støperikrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 1/2 Inch Trade Size, 4 | CT7PHR 49CZ96 FSA125Støperikrok3 001 NOK
PEERLESS FSA081 Støperikrok, Stål, 80 Grade, Øye/Offset, 3/8 Tommer Handelsstørrelse, 1 | CT7PHU 49CZ93 FSA081Støperikrok1 990 NOK
PEERLESS FSA100 Støperikrok, Stål, 80 Grade, Øye/Offset, 3/8 Tommer Handelsstørrelse, 2 | CT7PHV 49CZ94 FSA100Støperikrok1 970 NOK
PEERLESS FSA113 Støperikrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 3/8 Inch Trade Size, 3 | CT7PHW 49CZ95 FSA113Støperikrok2 669 NOK
PEERLESS FSA050 Støperikrok, Stål, 80 Grade, Øye/Offset, 9/32 Tommer Handelsstørrelse, 500 lb Arbeidsbelastningsgrense | CT7PHX 49CZ90 FSA050Støperikrok1 045 NOK
PEERLESS FSA063 Støperikrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 9/32 Inch Trade Size, 800 lb Arbeidsbelastningsgrense | CT7PHY 49CZ91 FSA063Støperikrok1 458 NOK
PEERLESS FSA063S Støperikrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 9/32 Tommer Handelsstørrelse, 900 lb Arbeidsbelastningsgrense | CT7PHZ 49CZ99 FSA063SStøperikrok1 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS FSA125S støperikrok, stål, 80 klasse, øye/offset, 1/2 tommer handelsstørrelse, 5
3 118 NOK / enhet