Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUH 5MMZ3

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 tomme vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RUH Modell: 0-CD-724B87-Kryssreferanse: 5MMZ3
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
378NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
Flens Dia.3 / 4 "
Klasse2
Høyde15 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 tomme vingespenn, 10pk
378NOK /pakke