Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Kommersiell | AD8VRZ 4MY97

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Kommersiell

På lager
Vare: AD8VRZ Modell: TB155-046Kryssref: 4MY97

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte spole termostat
FARGEHvit
Kontrollområde50 til 90 F
Dybde1-1 / 16 "
ViseAnalog
VedleggstypePlast
ViftebryterHei-Med-Lav
Høyde4.5 "
MonteringsposisjonInstalleres på en standard 2 "x 4" -boks
Antall trinn1
Antall brytere1
Sensor Typebimetall
Bytt handlingEn åpner, en lukker seg opp
Bytt TypeSPDT
SystembyttePå av
Temp. Innstillinger per dag1
typenElektrisk lav- eller linjespenning
Spenning24 til 277
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Differensial (grad F) (3)
    • Klassifisert for pilotavgift (Ja 125 VA)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Kommersiell | AD8VRY 4MY96 TA155-0461 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Kommersiell
1 343 NOK / enhet