PAWLING CORP WC-100-0-377 Innvendig hjørne 9/20 x 96 tommer blågrønt lim | AD4UCL 44A045

PAWLING CORP WC-100-0-377 innvendig hjørne 9/20 x 96 tommer blågrønt lim

Vare: AD4UCL Modell: WC-100-0-377Kryssreferanse: 44A045
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

90NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i hjørnet
FARGEBlågrønn
FinishGlatt
Høyde96 "
MaterialeStøpt plast
Material TypeImpact Resistant
MonteringAdhesive
Antall sider2
Bredde9 / 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)254
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMonteringBreddePris
PAWLING CORP ITC-7-0-2 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommers elfenbensskrue inn | AD4UAC 43Z982 ITC-7-0-2Elfenbein8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-3 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommers brun skrue inn | AD4UAD 43Z983 ITC-7-0-3Tan8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-313 Inside Corner 1-3/4 x 8 Tommers Champagne | AD4UAE 43Z984 ITC-7-0-313Champagne8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-370 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer eggeskall | AD4UAF 43Z985 ITC-7-0-370Eggeskall8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-210 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 Tommer Sølvgrå | AD4UAG 43Z986 ITC-7-0-210Sølvgrå8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-377 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer blågrønn skru inn | AD4UAH 43Z987 ITC-7-0-377Blågrønn8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-301 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer Lin Hvit | AD4UAJ 43Z988 ITC-7-0-301Lin Hvit8"Skru inn1.75 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP WC-100-0-377 innvendig hjørne 9/20 x 96 tommer blågrønt lim
90NOK / enhet