PAWLING CORP CR-44-8-313 Veggbelegg 4 x 96 tommer Champagne - pakke med 6 | AD4TVY 43Z619

PAWLING CORP CR-44-8-313 Veggbelegg 4 x 96 tommer champagne - pakke med 6

Vare: AD4TVY Modell: CR-44-8-313Kryssreferanse: 43Z619
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 142 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStolskinne
FARGEChampagne
maskinvareIkke Inkludert
Høyde4"
Lengde96 "
MaterialeVinyl
MonteringLim, ikke inkludert
Tykkelse0.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakTykkelsePris
PAWLING CORP CR-44-8-2 Veggbelegg 4 x 96 tommer elfenben - pakke med 6 | AD4TVW 43Z617 CR-44-8-2Elfenbein4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ
PAWLING CORP CR-44-8-3 Veggbelegg 4 x 96 tommer Tan - Pakke med 6 | AD4TVX 43Z618 CR-44-8-3Tan4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ
PAWLING CORP CR-44-8-370 Veggbelegg 4 x 96 tommers eggeskall - Pakke med 6 | AD4TVZ 43Z620 CR-44-8-370Eggeskall4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ
PAWLING CORP CR-44-8-210 Veggbelegg 4 x 96 tommer Sølvgrå - Pakke med 6 | AD4TWA 43Z621 CR-44-8-210Sølvgrå4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ
PAWLING CORP CR-44-8-377 Veggbelegg 4 x 96 tommer blågrønt - pakke med 6 | AD4TWB 43Z622 CR-44-8-377Blågrønn4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ
PAWLING CORP CR-44-8-301 Veggbelegg 4 x 96 tommer Lin Hvit - Pakke med 6 | AD4TWC 43Z623 CR-44-8-301Lin Hvit4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ
PAWLING CORP CR-44-8-265 Veggtrekk 4 x 96 tommer Windor Blue - Pakke med 6 | AD4TWD 43Z624 CR-44-8-265Windsor blå4"Stolskinne0.04 "1 142 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP CR-44-8-313 Veggbelegg 4 x 96 tommer champagne - pakke med 6
1 142 NOK / enhet