Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC B30-20ERF236 Hylsechuck 40mm B30-20er248 | AC3VPU 2WTV8

PARLEC B30-20ERF236 Hylsespenne 40 mm B30-20er248

På lager
Vare: AC3VPU Modell: B30-20ERF236Kryssref: 2WTV8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck
ANSI-nummerB30-20ER248
Bore Dybde2.6 "
Kapasitet0.0620 til 0.5118 "
Collet -serienER20
AnleggAlloy Steel
Diameter1.34 "
MaterialeAlloy Steel
Nese Dia.1.34 "
Projeksjon2.36 "
Projeksjonsmåler til neseenden2.36 "
Sokkeldybde2.6 "
taperBT 30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerBore DybdeKapasitetCollet -serienDiameterSokkeldybdePris
PARLEC B30-32ERF236 Hylsechuck 40mm B30-32er248 | AC3VPV 2WTV9 B30-32ERF236B30-32ER2482.2 "0.0930 til 0.7874 "ER321.97 "2.2 "2 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC B30-20ERF236 Hylsespenne 40 mm B30-20er248
2 171 NOK / enhet