Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XV501P-16 Messing Kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903

PARKER XV501P-16 Messing kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1 In

På lager
Vare: AB4ZDQ Modell: XV501P-16Kryssref: 20K903
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHavnPris
PARKER XV501P-4 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Full117NOK
PARKER XV501P-6 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Full234NOK
PARKER XV501P-8 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Full266NOK
PARKER XV501P-12 Messing kuleventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "standard854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XV501P-16 Messing kuleventil Inline Fnpt x Mnpt 1 In
643NOK / enhet