Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VSTI1ED71 Blankeplugg, G 1 A Tilkoblingsstørrelse | AF9YZM 30WA99

PARKER VSTI1ED71 Blankeplugg, G 1 A Tilkoblingsstørrelse

På lager
Vare: AF9YZM Modell: VSTI1ED71Kryssreferanse: 30WA99
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
2 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlankerplugg
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingsstørrelseG 1 A
TilkoblingstypeBSPP
Hex størrelse17mm
Maks. Driftstrykk2321-9137 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Maks. Press5800 psi
Maks. Damptrykk5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Antall hull0
Utenfor Dia.1-37 / 64 "
Rørstørrelse1"
FormBlankplugg for porter
StilHan BSPP-gjenger-ED-tetning
Temp. Område30 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7326908595

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialTilkoblingsstørrelseStilTemp. OmrådeTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER VSTI10X1EDCF Blankeplugg, M 10x1.0 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 10x1.0Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric13 / 64 "5800 psi73NOK
PARKER VSTI12X1.5EDCF Blankeplugg, M 12x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 12x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric15 / 64 "5800 psi93NOK
PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankeplugg, M 14x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 14x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric15 / 64 "5800 psi103NOK
PARKER VSTI16X1.5EDCF Blankeplugg, M 16x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 16x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric19 / 64 "5800 psi111NOK
PARKER VSTI18X1.5EDCF Blankeplugg, M 18x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 18x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric19 / 64 "5800 psi134NOK
PARKER VSTI20X1.5EDCF Blankeplugg, M 20x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 20x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric25 / 64 "5800 psi223NOK
PARKER VSTI26X1.5EDCF Blankeplugg, M 26x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 26x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric31 / 64 "5800 psi290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VSTI1ED71 Blankeplugg, G 1 A Tilkoblingsstørrelse
2 501 NOK / enhet