Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS1202P-8-6 Street Albue 90 graders messing 1/2 tommer x 3/8 tommer | AA6HHB 13Y834

PARKER VS1202P-8-6 gatealbue 90 grader messing 1/2 tommer x 3/8 tommer

På lager
Vare: AA6HHB Modell: VS1202P-8-6Kryssref: 13Y834
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS1202P-2-2 Street Albue 90 graders messing 1/8 tommer Npt | AA6HGW 13Y829 VS1202P-2-213 / 16 "1 / 8 "46NOK
PARKER VS1202P-4-4 Street Albue 90 graders messing 1/4 tommer Npt | AA6HGX 13Y830 VS1202P-4-41 5 / 64 "1 / 4 "91NOK
PARKER VS1202P-6-6 Street Albue 90 graders messing 3/8 tommers rør | AA6HGZ 13Y832 VS1202P-6-61.25 "3 / 8 "94NOK
PARKER VS1202P-6-8 Street Albue 90 graders messing 3/8 tommer x 1/2 tommer | AA6HHA 13Y833 VS1202P-6-8-3 / 8 "x 1 / 2"155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS1202P-8-6 gatealbue 90 grader messing 1/2 tommer x 3/8 tommer
167NOK / enhet