Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER Viton O-ring-tetningssett Viton O-ring-tetningssett, for bruk med BSSB-hus | AE9ZHE 6PAU6

PARKER Viton O-ring-tetningssett Viton O-ring-tetningssett, for bruk med BSSB-hus

På lager
Vare: AE9ZHE Modell: Viton O-ring tetningssettKryssreferanse: 6PAU6

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ringsett
MaterialeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode4016935010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker viton O-ringtetningssett for å forhindre lekkasjer eller uønsket sirkulasjon av væsker i BSSB-hus til industrielle, hydrauliske og pneumatiske systemer
    • Har viton-konstruksjon for å tåle høye temperaturer
    • Dette settet med viton-o-ringer inkluderer tre tetninger, et rustfritt stålsete og en stor O-ring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER Viton O-ring-tetningssett Viton O-ring-tetningssett, for bruk med BSSB-hus
2 147 NOK / enhet