Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RF-254-6MP nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4VUQ 30N190

PARKER RF-254-6MP brystvorte, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommer trådstørrelse, stål

På lager
Vare: AC4VUQ Modell: RF-254-6MPKryssref: 30N190

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeTru-Flate
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeStål
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse3 / 8 "
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18 "
Gjengetypemann
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RF-254-6MP brystvorte, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommer trådstørrelse, stål
14NOK / enhet