Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PSG-3S fuktighetsindikator | AF2PUD 6X723

PARKER PSG-3S fuktighetsindikator

På lager
Vare: AF2PUD Modell: PSG-3SKryssreferanse: 6X723
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiktglass, fuktindikator
AnleggSolid kobber forlengede ender
Klipp ut lengde (in.)4.12
utforming2 stk med Parker O-ring
Monteringsstørrelse3/8 x 3 / 8
MonteringstypeSvette
Total lengde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9025803500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseMonteringstypeTotal lengdePris
PARKER PSG-3MF fuktighetsindikator | AF2PUA 6X720 PSG-3MF3 / 8M x 3 / 8Fflare3.17 "544NOK
PARKER PSG-2S fuktighetsindikator | AF2PUC 6X722 PSG-2S1/4 x 1 / 4Svette4.88 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PSG-3S fuktighetsindikator
504NOK / enhet