Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PS843P monteringsbrakett stål | AB6KHY 21U857

PARKER PS843P monteringsbrakett stål

På lager
Vare: AB6KHY Modell: PS843PKryssreferanse: 21U857
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett
passer07F, 17L, 17A, 17G
For bruk på07F, 17L, 17A, 17G
For bruk med modellnummer07F, 17L, 17A, 17G
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserFor bruk påPris
PARKER PS707P monteringsbrakett stål | AB6KHR 21U851 PS707P06F, 06E, 06A, 06G, 16A, 16G06F, 06E, 06A, 06G, 16A, 16G312NOK
PARKER PS743P monteringsbrakett stål | AB6KHV 21U854 PS743P06F, 16L, 16A, 16G06F, 16L, 16A, 16G320NOK
PARKER PS807P monteringsbrakett stål | AB6KHZ 21U858 PS807P07R, 07E, 07A, 07G, 17A, 17G07R, 07E, 07A, 07G, 17A, 17G332NOK
PARKER 18B57 Monteringsbrakett Stål | AB6KJD 21U862 18B57R119, C628R119, C628631NOK
PARKER MBKE1 monteringsbrakett, filter, Mbke1 | CT7HPK 5KCU0 MBKE1--3 245 NOK
PARKER MBKE2 monteringsbrakett, filter, Mbke2 | CT7HPL 5KCU1 MBKE2--2 584 NOK
PARKER MBKE3 monteringsbrakett, filter, Mbke3 | CT7HPM 5KCU2 MBKE3--3 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PS843P monteringsbrakett stål
298NOK / enhet