Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER M10P87OMNS Sekskantplugg, Stål, 10 mm Fittingsrørstørrelse, Hann Metrisk | CT7FWU 60VA68

PARKER M10P87OMNS sekskantplugg, stål, 10 mm rørstørrelse, hann Metrisk

På lager
Vare: CT7FWU Modell: M10P87OMNSKryssreferanse: 60VA68

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 24 P5ON-SS sekskantplugg, 1 1/2 tommers rørstørrelse, hann Sae-Orb, 1 1/4 tommers totallengde | CT7FUX 60UX76 24 P5ON-SS3 299 NOK
PARKER 20 P5ON-SS sekskantplugg, 1 1/4 tommers rørstørrelse, hann Sae-Orb, 1 3/16 tommers totallengde | CT7FUY 60UX45 20 P5ON-SS2 102 NOK
PARKER 1HP3MSS sekskantplugg, 1-tommers rørstørrelse, hann-Bspt, 1 1/4 tomme totallengde | CT7FUZ 60UW96 1HP3MSS1 672 NOK
PARKER 16 P5ON-SS sekskantplugg, 1-tommers rørstørrelse, hann Sae-Orb, 1 1/8 tommers totallengde | CT7FVA 60UW72 16 P5ON-SS1 326 NOK
PARKER 1/2HP3MSS sekskantplugg, 1/2 tommers rørstørrelse, hann Bspt, 15/16 tommer total lengde | CT7FVB 60UU37 1/2HP3MSS951NOK
PARKER 8 PHH-SS sekskantplugg, 1/2 tommers rørstørrelse, hann-Npt, luft/naturgass/olje, rustfritt stål | CT7FVC 60XG08 8 PHH-SS389NOK
PARKER 8 P5ON-SS sekskantplugg, 1/2 tommers rørstørrelse, hann Sae-Orb, 3/4 tommers totallengde | CT7FVD 60VA46 8 P5ON-SS311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER M10P87OMNS sekskantplugg, stål, 10 mm rørstørrelse, hann Metrisk
163NOK / enhet