Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H2G-J Quick Coupler, 3/4 Inch Body Size, 1-11 1/2 Inch Thread Size, Steel | AC4VYZ 30N291

PARKER H2G-J hurtigkobling, 3/4 tommers kroppsstørrelse, 1-11 1/2 tomme gjengestørrelse, stål

På lager
Vare: AC4VYZ Modell: H2G-JKryssref: 30N291
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
1 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeIndustriell
MaterialeStål
Maks. Strømme110 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1"
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1-11 1 / 2 "
Gjengetypemann
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeBarb StørrelseBody MaterialMaterialeMaks. StrømmeMin. DriftstemperaturRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER B50-3BP hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4VTN 30N165 B50-3BPLåse baller1 / 4 "MessingMessing25 cfm-40 grader F.--398NOK
PARKER B53 hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4VTT 30N169 B53Låse baller-MessingMessing25 cfm-40 grader F.1 / 4 "1 / 4-18 "315NOK
PARKER 2C-E hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4VYB 30N270 2C-E--StålStål25 cfm-40 grader F.3 / 8 "3 / 8-18 "96NOK
PARKER 2E hurtigkobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4VYC 30N271 2E--StålStål50 cfm-40 grader F.3 / 8 "3 / 8-18 "120NOK
PARKER BH2C hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VYE 30N273 BH2C--MessingMessing25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "82NOK
PARKER BH2F hurtigkobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 1/2 -14 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VYF 30N274 BH2F--MessingMessing110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "258NOK
PARKER BH3C hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VYG 30N275 BH3C--MessingMessing25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H2G-J hurtigkobling, 3/4 tommers kroppsstørrelse, 1-11 1/2 tomme gjengestørrelse, stål
1 303 NOK / enhet