Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H1E hurtigkobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | AC4VYN 30N281

PARKER H1E hurtigkobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål

På lager
Vare: AC4VYN Modell: H1EKryssref: 30N281

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
MaterialeStål
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeBarb StørrelseBody MaterialMaterialeMaks. StrømmeMin. DriftstemperaturRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER B50-3BP hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4VTN 30N165 B50-3BPLåse baller1 / 4 "MessingMessing25 cfm-40 grader F.--383NOK
PARKER B53 hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4VTT 30N169 B53Låse baller-MessingMessing25 cfm-40 grader F.1 / 4 "1 / 4-18 "306NOK
PARKER 2C-E hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4VYB 30N270 2C-E--StålStål25 cfm-40 grader F.3 / 8 "3 / 8-18 "92NOK
PARKER 2E hurtigkobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4VYC 30N271 2E--StålStål50 cfm-40 grader F.3 / 8 "3 / 8-18 "117NOK
PARKER BH2C hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VYE 30N273 BH2C--MessingMessing25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "78NOK
PARKER BH2F hurtigkobling, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 1/2 -14 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VYF 30N274 BH2F--MessingMessing110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "245NOK
PARKER BH3C hurtigkobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VYG 30N275 BH3C--MessingMessing25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H1E hurtigkobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål
139NOK / enhet