Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GAMS-88-P Panelmonteringsadapter Pfa-kompresjon 1 / 2in | AB9ECL 2CGA1

PARKER GAMS-88-P Panelmontert Adapter Pfa Compression 1/2in

På lager
Vare: AB9ECL Modell: GAMS-88-PKryssreferanse: 2CGA1
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
1 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert hannadapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press175 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER GAMS-44-P Adapter for panelmontering Pfa-kompresjon 1 / 4in | AB9ECJ 2CFZ8 GAMS-44-P225 psi1 / 4 "1 / 4 "1 135 NOK
PARKER GAMS-66-P Adapter for panelmontering Pfa-kompresjon 3 / 8in | AB9ECK 2CFZ9 GAMS-66-P225 psi3 / 8 "3 / 8 "1 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GAMS-88-P Panelmontert Adapter Pfa Compression 1/2in
1 366 NOK / enhet