Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER E8R10 Filter Cartridge, 2-7/16 Inch Outside Diameter | AH8QDD 38XL82

PARKER E8R10 filterpatron, 2-7/16 tommers utvendig diameter

På lager
Vare: AH8QDD Modell: E8R10Kryssreferanse: 38XL82
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
957NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengsårfilterpatron
SamsvarCFR-21
Diameter2.437 "
filtrepartikler
Strømningshastighet5.00 GPM
Høyde10 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press40 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MediaRayon
Service livEndre ved 30 psid
UnderkategoriStreng- og teppesårpatroner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.179
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)20.57
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Micron Rating: 100

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. PressMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER T10R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylen og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F752.5 "62 025 NOK
PARKER T8R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylen og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F1002.5 "61 985 NOK
PARKER T10R20A String Wound Filter Cartridge, 20 tommers lengde | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylen og polypropylenkjerne12 GPM20 "-120 Grader F752.5 "61 515 NOK
PARKER T10R10A String Wound Filter Cartridge, 10 tommers lengde | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylen og polypropylenkjerne6 gpm10 "-120 Grader F752.5 "6716NOK
PARKER T8R10A String Wound Filter Cartridge, 10 tommers lengde | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylen og polypropylenkjerne6 gpm10 "-120 Grader F1002.5 "6759NOK
PARKER 10R10 streng sårfilterpatron, 10 tommers lengde | AB2EUU 1LPA2 10R10Bomull og tinn stålkjerne6 gpm10 "-250 Grader F752.5 "6838NOK
PARKER 10R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUW 1LPA4 10R30ABomull og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F752.5 "62 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER E8R10 filterpatron, 2-7/16 tommers utvendig diameter
957NOK /pakke