Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BST-N8M brystvorte, 1 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVU 31A987

PARKER BST-N8M brystvorte, 1 tommers størrelse, høy flyt

På lager
Vare: AC4XVU Modell: BST-N8MKryssreferanse: 31A987
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
FinishMessing
Strømningshastighet50 Gal / min
Lengde2 33 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk1200 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press1200 psi
Maks. Arbeids press1200 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingBST-N8M
Rørstørrelse NPT1"
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1-11 1 / 2 "
Gjengetypemann
typenKobling Mann Halvdel
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikke-ventilert hurtigkobling med manuelle hylser designet for å gi maksimal flyt og lavt trykkfall
    • Glatt og åpen boring forenkler enkel rengjøring i applikasjoner der de samme linjene brukes for mer enn ett medium
    • Nipler av herdet stål for maksimal styrke
    • Utstyrt med standard nitriltetninger

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsstørrelseMaks. Arbeids pressParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER BST-N1 brystvorte, 1/8 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Hunn81NOK
PARKER BST-N1M brystvorte, 1/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "mann77NOK
PARKER BST-N2 brystvorte, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-N2-1 / 4-18 "Hunn103NOK
PARKER BST-N2M Nippel, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, messing | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "mann108NOK
PARKER BST-N3 brystvorte, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Hunn137NOK
PARKER BST-N3M brystvorte, 3/8 tommer størrelse, høy flyt | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "mann111NOK
PARKER BST-N4 brystvorte, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Hunn180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BST-N8M brystvorte, 1 tommers størrelse, høy flyt
470NOK / enhet