PARKER 94C-001-PFD slangepressemaskin, 3/4 tommer maks., hydraulisk drevet/manuell, benkmontert, 30 tonn kraft | CT7GEQ 55DF19

PARKER 94C-001-PFD slangepressemaskin, 3/4 tommer maks., hydraulisk drevet/manuell, benkmontert, 30 tonns kraft

På lager
Vare: CT7GEQ Modell: 94C-001-PFDKryssreferanse: 55DF19

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMachine

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 82C-KKB krympemaskin, 1 1/4 tommer | CT7DWZ 55DF21 82C-KKBCord171 062 NOK
PARKER 83C-081 krympemaskin, 2 tommer | CT7DXA 55DF24 83C-081Cord436 268 NOK
PARKER 85C-KKB Benkmontert Crimper, 1 1/4 tomme | CT7DYX 55DF23 85C-KKBcrimper225 226 NOK
PARKER 94C-002-PFD slangepressemaskin, 3/4 tommer maks, luftdrevet/hydraulisk drevet, benkmontering | CT7GEP 55DF20 94C-002-PFDMachine72 665 NOK
PARKER 85C-061L Bærbar slangepresser, 1 1/4 tomme maks, med ledning, 120V, benkfeste, 60 tonn kraft, 10 | CV4NRE 55DF22 85C-061LSlangekrimper100 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 94C-001-PFD slangepressemaskin, 3/4 tommer maks., hydraulisk drevet/manuell, benkmontert, 30 tonns kraft
50 668 NOK / enhet