Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6662 40 17 Drop Bracket, 1-1/2 Inch Pipe Outside Diameter | AD8ENH 4JMF6

PARKER 6662 40 17 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter

På lager
Vare: AD8ENH Modell: 6662 40 17Kryssreferanse: 4JMF6
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
FARGESvart
For slange OD 140mm
Materialepolyamider
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Pipe dia.1-1 / 2 "
StilRask monteringsbrakett
typenSlippbrakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • For slange OD 2 (17mm)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6662 40 17 fallbrakett, 1-1/2 tomme rør utvendig diameter
1 205 NOK / enhet