Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 661FHD-10-12 ekstrudert reduksjon, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AA8GJV 18E814

PARKER 661FHD-10-12 ekstrudert reduksjon, 5/8 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA8GJV Modell: 661FHD-10-12Kryssreferanse: 18E814
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
2 579 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert redusering
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMann Flare x Female Flare
Flare trådstørrelse7 / 8-14
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse1-5 / 16 "
Maks. Press650 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "x 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 661FHD-6-8 ekstrudert reduksjon, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AA8GJR 18E811 661FHD-6-85 / 8-1815 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 2"102 394 NOK
PARKER 661FHD-8-6 ekstrudert reduksjon, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AA8GJT 18E812 661FHD-8-63 / 4-1613 / 16 "750 psi1 / 2 "x 3 / 8"102 997 NOK
PARKER 661FHD-8-10 ekstrudert reduksjon, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AA8GJU 18E813 661FHD-8-103 / 4-161-1 / 16 "750 psi1 / 2 "x 5 / 8"103 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 661FHD-10-12 ekstrudert reduksjon, 5/8 tomme utvendig diameter, messing
2 579 NOK /pakke